LEDVANCE - LDVPLCONBOX5POLE CONNECTOR BOX - PLCONBOX5POLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio
Materiale - Materiale composito
Colore - Bianco
Lunghezza - 115 mm
Larghezza - 56 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4058075473010
Codice prodotto
LDVPLCONBOX5POLE
Cod. produttore
PLCONBOX5POLE
Produttore
LDV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di fissaggio
Materiale:
Materiale composito
Colore:
Bianco
Lunghezza:
115 mm
Larghezza:
56 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
Altezza:
19 mm
Box di connessione per apparecchi a incasso. Caratteristiche prodotto: Terminale push a 5 poli incluso. Adatto per apparecchi da incasso On/Off della classe elettrica II (versione L / N). Adatto per apparecchi da incasso DALI (versione L / N / PE / D+ / D). Vantaggi prodotto: Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore. Cablaggio passante possibile con box connettore incluso.
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE