LEDVANCE - LDVPLCOB430084024G2 PrevaLED© COIN 111 COB G2 - PLCOB430084024G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 36.7...36.7 W
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Adatto per corrente costante - sì
Adatto per tensione costante - no
Unita' di alimentazione esterna - sì
Confezione
12 PZ
EAN
4052899621404
Codice prodotto
LDVPLCOB430084024G2
Cod. produttore
PLCOB430084024G2
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
36.7...36.7 W
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Unita' di alimentazione esterna:
sì
Massima tensione di lavoro:
35...35 V
Numero di LED:
1
Forma:
Tondo
Colore:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Flessibile:
no
Temperatura di colore correlata:
3900...3900 K
Intensità luminosa:
14699 cd
Flusso luminoso:
4350...4350 lm
Angolo del fascio luminoso:
24...24 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Adatto per illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori stradali:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per traffico su rotaie:
no
Adatto per cartelli segnaletici stradali:
no
Lunghezza:
110 mm
Larghezza:
110 mm
Altezza:
52 mm
Diametro:
110 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Durata di vita nominale media:
50000 h
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE