LEDVANCE - LDVPLCOB430083060G2 PrevaLED© COIN 111 COB G2 - PLCOB430083060G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Potenza della lampada - 36.7...36.7 W
Flusso luminoso - 3700...3700 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Caldo <3300 K
Angolo del fascio luminoso - 60...60 °
Confezione
12 PZ
EAN
4052899621572
Codice prodotto
LDVPLCOB430083060G2
Cod. produttore
PLCOB430083060G2
Produttore
LDV
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Potenza della lampada:
36.7...36.7 W
Flusso luminoso:
3700...3700 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Angolo del fascio luminoso:
60...60 °
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Forma:
Tondo
Massima tensione di lavoro:
35...35 V
Unita' di alimentazione esterna:
sì
Numero di LED:
1
Colore:
Bianco
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Larghezza:
110 mm
Diametro:
110 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Intensità luminosa:
4845 cd
Lunghezza:
110 mm
Altezza:
52 mm
Flessibile:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Adatto per illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori stradali:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per traffico su rotaie:
no
Adatto per cartelli segnaletici stradali:
no
Durata di vita nominale media:
50000 h
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE