pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPLCOB140083040G2 PrevaLED© COIN 50 COB G2 - PLCOB140083040G2

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPLCOB140083040G2 PrevaLED© COIN 50 COB G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Potenza della lampada - 12.8...12.8 W

  • Flusso luminoso - 1250...1250 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Caldo <3300 K

  • Angolo del fascio luminoso - 40...40 °

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4052899621343

Codice prodotto

LDVPLCOB140083040G2

Cod. produttore

PLCOB140083040G2

Produttore

LDV

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Potenza della lampada:

12.8...12.8 W

Flusso luminoso:

1250...1250 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Angolo del fascio luminoso:

40...40 °

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Forma:

Tondo

Massima tensione di lavoro:

36.5...36.5 V

Unita' di alimentazione esterna:

Numero di LED:

1

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Larghezza:

50 mm

Diametro:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Intensità luminosa:

2450 cd

Lunghezza:

50 mm

Altezza:

55 mm

Flessibile:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Adatto per illuminazione generale:

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Durata di vita nominale media:

50000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Moduli LED con ottica e dissipatore di calore integrati. Caratteristiche prodotto:
  • Color consistency < 2 SDCM
  • TM30 compliant
  • High flux output up to 1500 lm
  • Beam angle: 15°, 24°, 40°
  • Classe di protezione: IP20
  • . Vantaggi prodotto:
  • Precise optical control and free from multi-shadow issue
  • Replaceable front cover to maximize optics flexibility and future extension
  • Dual mode options in High-Output (HO) and High-Efficacy (HE)
  • . Aree applicative:
  • Retail, shop, restaurant, hospitality
  • High-end residential
  • Adatto per applicazioni in interni
  • Connecting multiple modules in parallel on one LED driver is not permitted
  • Connecting multiple modules in series on one LED driver is not recommended
  • Do not use in sealed fixtures
  • Avoid covering the lens with dust or any object
  • .

    Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE