pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPLANTAS600400 PLANTASTAR®-T - PLANTAS600400

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 600 W

  • Attacco lampada - E40

  • Flusso luminoso - 86500 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2000 K

  • Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4008321284303

Codice prodotto

LDVPLANTAS600400

Cod. produttore

PLANTAS600400

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

600 W

Attacco lampada:

E40

Flusso luminoso:

86500 lm

Temperatura di colore correlata:

2000 K

Indice di resa cromatica CRI:

20-39 (classe 4)

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Efficienza luminosa della lampada:

144 lm/W

Alimentatore esterno necessario:

Senza mercurio:

no

Accenditore esterno necessario:

Illuminazione per piante:

Lunghezza totale:

285 mm

Tipologia:

Chiaro

Diametro:

47 mm

Durata di vita nominale media:

24000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

628 kWh

Designazione della lampada:

T14

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi. Caratteristiche prodotto: Genera la luce necessaria alla fotosintesi delle piante. Flusso di fotoni: > 90% dopo 12.000 ore. Lampada a vapori di sodio ad alta pressione ideale per l'illuminazione delle serre. Vantaggi prodotto: Tempi di produzione più brevi. Controllo della fioritura. Aree applicative: Serre. Favorisce la crescita della frutta grazie all'emissione di luce ottimizzata per la fotosintesi. Solo per gli apparecchi idonei.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE