pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPL78100D827R7S1 LED LINE R7s DIM P - PL78100D827R7S1

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPL78100D827R7S1 LED LINE R7s DIM P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - R7s

  • Potenza della lampada - 11.5...11.5 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854064876

Codice prodotto

LDVPL78100D827R7S1

Cod. produttore

PL78100D827R7S1

Produttore

LDV

Attacco lampada:

R7s

Potenza della lampada:

11.5...11.5 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Efficienza luminosa della lampada:

132 lm/W

Lunghezza:

78 mm

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Multicolore

Diametro:

28 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1521 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.5

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

65...65 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

12 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPL78100D827R7S1 - LED LINE78 100 DIM 12W 827 R7S P LEDV

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE