LEDVANCE - LDVPL600RECMOUNTFR RECESSED MOUNT FRAME - PL600RECMOUNTFR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Telaio da incasso
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 625 mm
Larghezza - 625 mm
Confezione
2 PZ
EAN
4058075402881
Codice prodotto
LDVPL600RECMOUNTFR
Cod. produttore
PL600RECMOUNTFR
Produttore
LDV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Telaio da incasso
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
625 mm
Larghezza:
625 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
76 mm
Trasparente:
no
Cornici per il montaggio a sospensione dei pannelli. Caratteristiche prodotto: Telaio in alluminio estruso. Vantaggi prodotto: Installazione senza soluzione di continuità su soffitti in cartongesso, legno e metallo da 8 a 30 mm di spessore.
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


