pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPL1200CABTWLOCK PANEL 1200 TWIST LOCK EXTENSION - PL1200CABTWLOCK

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo di connessione

  • Numero di fili - 2

  • Colore - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4099854018510

Codice prodotto

LDVPL1200CABTWLOCK

Cod. produttore

PL1200CABTWLOCK

Produttore

LDV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Cavo di connessione

Numero di fili:

2

Colore:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Twist lock cable extension for Panel Comfort 1200. Caratteristiche prodotto: 2400 mm cable lengths. Male or female twist lock connector on both ends. Silver colored / transparent cable insulation for the most inconspicuous appearance possible. Suitable for PANEL COMFORT 1200. Vantaggi prodotto: Improves visual appearance of the Panel in suspended application. Extension cable on DC side allowing to hide the driver behind the ceiling. Tool free installation by linking the extension wire into the existing twist lock connection between panel and driver. Apparecchiatura / Accessori: Including 4 transparent cable holders to fix the cable at the metal wire of the Suspension Kit.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE