LEDVANCE - LDVPINT6003584065 PANEL INTEGRATED IP65 - PINT6003584065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 35 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
757 Kg CO₂-eq
EAN
4099854188251
Codice prodotto
LDVPINT6003584065
Cod. produttore
PINT6003584065
Produttore
LDV
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
35 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Dimming DALI:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Dimming 1-10 V:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Dimming taglio di fase discendente:
no
Con fotocellula:
no
Lunghezza:
595 mm
Dimmerazione DALI-2:
no
Larghezza:
595 mm
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
20 mm
Dimming RF:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming con push-button:
no
Comando via Bluetooth:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DMX:
no
Corrente nominale:
160...160 mA
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
18
efficienza luminosa della lampada:
120...120 lm/W
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
24
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4200...4200 lm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


