pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPINT12004284065 PANEL INTEGRATED IP65 - PINT12004284065

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPINT12004284065 PANEL INTEGRATED IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 42 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1065 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854188374

Codice prodotto

LDVPINT12004284065

Cod. produttore

PINT12004284065

Produttore

LDV

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

42 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming taglio di fase discendente:

no

Con fotocellula:

no

Lunghezza:

1195 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

295 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

20 mm

Dimming RF:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Corrente nominale:

180...180 mA

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

16

efficienza luminosa della lampada:

120...120 lm/W

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

21

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5040...5040 lm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Pannelli stagni da incasso, per sistemi a soffitto 600 x 600 mm e 1200x300. Caratteristiche del prodotto: Driver integrato. Grado di protezione: IP65. Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 ?C). Durata (L80/B50): fino a 50.000 h (a 25 ?C). Vantaggi del prodotto: Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP. L'elevato flusso luminoso riduce il numero totale di pannelli per l'installazione. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Risparmio energetico grazie all'efficienza del sistema di 120 lm/W. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Adatto per sistemi da incasso a soffitto con griglia di 600 x 600 mm e 1200x300 mm.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE