pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVPHQL4000840E27G1 HQLLED4000 29W/840 230V E27 FS1 OSRAM - PHQL4000840E27G1

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 29...29 W

  • Flusso luminoso - 4000...4000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 168 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4058075453951

Codice prodotto

LDVPHQL4000840E27G1

Cod. produttore

PHQL4000840E27G1

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

29...29 W

Flusso luminoso:

4000...4000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

168 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

360...360 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

137 lm/W

Diametro:

76 mm

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

140...140 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

25

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

29 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Sostituzione LED per lampade HID per applicazioni da esterno. Caratteristiche prodotto: Sostituzione per HQL: adatto per il funzionamento con alimentatore convenzionale (CCG) per rete HQL o 230 V. Alternativa alle lampade HID: adatte per operazioni a tensione di rete senza alimentatore. Fattore di potenza: 0.9. Grado di protezione: IP65. Alta protezione contro le sovratensioni: fino a 6 kV (L-N). Vantaggi prodotto: Fa risparmiare fino al 78 % di energia se usato al posto delle lampade ai vapori di mercurio (HQL). Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Strade. Illuminazione di grandi superfici. Zone pedonali. Parchi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.