pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPHB25000840E401 HID LED HIGHBAY UNIVERSAL PERFORMANCE - PHB25000840E401

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPHB25000840E401 HID LED HIGHBAY UNIVERSAL PERFORMANCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E40

  • Potenza della lampada - 160...160 W

  • Flusso luminoso - 25000...25000 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4058075780422

Codice prodotto

LDVPHB25000840E401

Cod. produttore

PHB25000840E401

Produttore

LDV

Attacco lampada:

E40

Potenza della lampada:

160...160 W

Flusso luminoso:

25000...25000 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altro

Efficienza luminosa della lampada:

156 lm/W

Lunghezza:

263 mm

Angolo del fascio luminoso:

100...100 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

50000 h

Colore:

Nero

Diametro:

250 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

25000 lm

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP40

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Intensità luminosa:

11771 cd

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

750...750 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Adatto per reattore magnetico:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

160 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

LED replacement for HID lamps for high-bay luminaires. Caratteristiche prodotto: Tipo di protezione: IP40. Elevata protezione contro picchi di tensione: fino a 4 kV (L-N). Vantaggi prodotto: Direct replacement for traditional HID lamps thanks to CCG and ignitor compatibility. Operation on AC mains for highest energy efficiency possible. Risparmio energetico fino al 68% rispetto alle lampade HQI tradizionali. Gestione termica efficace per un ampio intervallo della temperatura di funzionamento. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Alternativa LED per applicazioni che richiedono un alto flusso luminoso. Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Apparecchiatura / Accessori: Fascia di sicurezza per lampada inclusa.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE