pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVPCP60827SE11 LED CLP60 5.5W 827 FILFR E14 P LEDV - PCP60827SE11

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPCP60827SE11 LED CLP60 5.5W 827 FILFR E14 P LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 5.5...5.5 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...220 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854062261

Codice prodotto

LDVPCP60827SE11

Cod. produttore

PCP60827SE11

Produttore

LDV

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

5.5...5.5 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...220 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Efficienza luminosa della lampada:

146 lm/W

Lunghezza:

77 mm

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

45 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.5

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

33...33 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Fattore di distorsione (THD):

93 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPCP60827SE11 - LED CLP60 5.5W 827 FILFR E14 P LEDV