pagina iniziale
nuovo

LEDVANCE - LDVPCP6003083040UD PANEL COMPACT 600 DALI MULTI SELECT - PCP6003083040UD

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099854734922

Codice prodotto

LDVPCP6003083040UD

Cod. produttore

PCP6003083040UD

Produttore

LDV

Vantaggi del prodotto Altamente versatile grazie ai livelli di lumen e ai colori della luce selezionabili (Multi Select) Risparmio energetico grazie a un'elevata efficienza del sistema: fino a 140 lm/W Elevato flusso luminoso fino a 4200 lm (3 livelliselezionabili) Elevata consistenza del colore con SDCM 3 Versioni con abbagliamento ridotto (U19) per applicazioni in ufficio e versioni CRI 90 disponibili Cablaggio passante possibile Illuminazione di emergenza decentrata possibile con la scatola diconversione di emergenza LEDVANCE disponibile separatamente Aree di applicazione Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm Sostituzione diretta di apparecchi da incasso con lampade fluorescenti Uffici, sale conferenza Areedi accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori Caratteristiche del prodotto Telaio in alluminio estruso, struttura in metallo Diffusore in polistirene Durata (L80/B10): fino a 75.000 h (a 25 °C) Morsettiera a 3 poli, sezione trasversale del cavo finoa 3 x 1,5 mm² Tipo di protezione: IP50 (luminaire a PANEL), IP20 (driver) Apparecchiatura / Accessori Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio Cavo di sicurezza per apparecchi incluso Staffe di sicurezza preinstallate Dispositivo di controllo esterno incluso Adatto per l'uso con scatola di conversione di emergenza separata Driver sostitutivo disponibile separatamente Consigli per la sicurezza Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato. Il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio dovrà essere distrutto. Attenzione, rischio di scosse elettriche. Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato.