LEDVANCE - LDVPCG12525827C2 LED CLASSIC GLOBE P - PCG12525827C2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 14...14 mA
Fattore di potenza - 0.4
Potenza della lampada - 1.8...1.8 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
4099854467622
Codice prodotto
LDVPCG12525827C2
Cod. produttore
PCG12525827C2
Produttore
LDV
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
14...14 mA
Fattore di potenza:
0.4
Potenza della lampada:
1.8...1.8 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
250...250 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
250 lm
Efficienza luminosa della lampada:
138 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lampada a filamento:
sì
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Altro
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
125 mm
Lunghezza:
168 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Designazione della lampada:
R39
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
2 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


