LEDVANCE - LDVPCB60827SE12 LED CLASSIC B P - PCB60827SE12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 38...38 mA
Fattore di potenza - 0.5
Potenza della lampada - 5.9...5.9 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 Kg CO₂-eq
EAN
4099854467028
Codice prodotto
LDVPCB60827SE12
Cod. produttore
PCB60827SE12
Produttore
LDV
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
38...38 mA
Fattore di potenza:
0.5
Potenza della lampada:
5.9...5.9 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
806...806 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
806 lm
Efficienza luminosa della lampada:
136 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Candela
Lampada a filamento:
sì
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E14
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
35 mm
Lunghezza:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Designazione della lampada:
B10,5
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


