LEDVANCE - LDVPCA60827SPCR1 LED PCR LAMPS WITH CLASSIC A - PCA60827SPCR1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 8.5...8.5 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
4099854204920
Codice prodotto
LDVPCA60827SPCR1
Cod. produttore
PCA60827SPCR1
Produttore
LDV
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
8.5...8.5 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Forma a pera
Efficienza luminosa della lampada:
94 lm/W
Lunghezza:
107 mm
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
60 mm
Designazione della lampada:
A-Type
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
806 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.7
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
58...58 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


