pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPCA150D827SH1 LED CLASSIC A DIM P - PCA150D827SH1

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPCA150D827SH1 LED CLASSIC A DIM P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 20...20 W

  • Flusso luminoso - 2452...2452 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

143 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854044045

Codice prodotto

LDVPCA150D827SH1

Cod. produttore

PCA150D827SH1

Produttore

LDV

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

20...20 W

Flusso luminoso:

2452...2452 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Efficienza luminosa della lampada:

122 lm/W

Lunghezza:

137 mm

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

70 mm

Designazione della lampada:

A-Type

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2452 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.94

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

95...95 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

20 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Fattore di distorsione (THD):

15 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

sì

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPCA150D827SH1 - LED CLA150 DIM 20W 827 FR E27 P LEDV

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE