LEDVANCE - LDVPCA100827SPCR1 LED PCR LAMPS WITH CLASSIC A - PCA100827SPCR1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 125...125 mA
Fattore di potenza - 0.5
Potenza della lampada - 14...14 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 Kg CO₂-eq
EAN
4099854205040
Codice prodotto
LDVPCA100827SPCR1
Cod. produttore
PCA100827SPCR1
Produttore
LDV
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
125...125 mA
Fattore di potenza:
0.5
Potenza della lampada:
14...14 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1521 lm
Efficienza luminosa della lampada:
108 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Forma a pera
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
60 mm
Lunghezza:
118 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Designazione della lampada:
A-Type
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


