pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVPAP165084036G6 LPPAR16D5036 4,6W/840 230V GU10 FS1OSRAM - PAP165084036G6

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU10

  • Potenza della lampada - 4.6...4.6 W

  • Flusso luminoso - 350...350 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4052899958678

Codice prodotto

LDVPAP165084036G6

Cod. produttore

PAP165084036G6

Produttore

LDV

Attacco lampada:

GU10

Potenza della lampada:

4.6...4.6 W

Flusso luminoso:

350...350 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Lunghezza:

55 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

51 mm

Designazione della lampada:

PAR16

Intensità luminosa:

850 cd

Con telecomando/comando remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

PARATHOM advanced PAR16 50 36° 4.6W/840 GU10 350lm 4000K 220-240V/50-60Hz. Lampade LED retrofit dimmerabili con riflettore PAR16 attacco a puntali. Basso consumo di energia. Ideale per un'illuminazione d'accento economica. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: = 80. Elevata consistenza cromatica: = 5 SDCM. Compatibile con molti alimentatori elettronici standard (vedi anche elenco delle compatibilità). Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.osram.com/dim). Lampade prive di mercurio.