LEDVANCE - LDVPAM163593036G1 LPMR16D3536 4,9W/930 12V GU5.3 FS1 OSRAM - PAM163593036G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12...12 V
Corrente nominale - 450...450 mA
Fattore di potenza - 0.5
Potenza della lampada - 4.9...4.9 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
4058075431478
Codice prodotto
LDVPAM163593036G1
Cod. produttore
PAM163593036G1
Produttore
LDV
Tensione nominale:
12...12 V
Corrente nominale:
450...450 mA
Fattore di potenza:
0.5
Potenza della lampada:
4.9...4.9 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Flusso luminoso:
350...350 lm
Efficienza luminosa della lampada:
71 lm/W
Intensità luminosa:
560 cd
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Forma della lampada:
Riflettore
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
GU5,3
Colore:
Altro
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Diametro:
51 mm
Lunghezza:
46 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Designazione della lampada:
MR16
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh
Durata di vita nominale media:
25000 h
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no