LEDVANCE - LDVP30827G4G7 LEDPPIN30 CL 2,4W/827 12V G4 FS1 OSRAM - P30827G4G7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G4
Potenza della lampada - 2.4...2.4 W
Flusso luminoso - 300...300 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
4058075811508
Codice prodotto
LDVP30827G4G7
Cod. produttore
P30827G4G7
Produttore
LDV
Attacco lampada:
G4
Potenza della lampada:
2.4...2.4 W
Flusso luminoso:
300...300 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Altro
Efficienza luminosa della lampada:
125 lm/W
Lunghezza:
44 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
13 mm
Designazione della lampada:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
300...300 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh