pagina iniziale

LEDVANCE - LDVOTIDALI25700LTG2 OPTOTRONIC® Intelligent – DALI LT2 - OTIDALI25700LTG2

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...54 V

  • Potenza d'uscita - 27...27 W

  • Corrente d'uscita - 180...700 mA

  • Dimming DALI -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4052899488144

Codice prodotto

LDVOTIDALI25700LTG2

Cod. produttore

OTIDALI25700LTG2

Produttore

LDV

Tensione d'uscita:

12...54 V

Potenza d'uscita:

27...27 W

Corrente d'uscita:

180...700 mA

Dimming DALI:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Dinamico

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

29.5 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

67 mm

Lunghezza:

103 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Assorbimento di potenza:

27 W

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Driver LED a corrente costante. Caratteristiche prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tensione di linea: 198…264 V. Conforme ai requisiti di sicurezza secondo le norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13,62384. Soppressione dei radiodisturbi secondo la norma EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Durata: fino a 100.000 ore (temperatura al punto T Sub c /Sub = 65 °C, tasso di difettosità max. 10%). Connessione indipendente mediante cablaggio passante (tranne OTi DALI 15). Vantaggi prodotto: Versatile alimentatore DALI con finestra operativa grazie alla flessibile corrente in uscita. Efficienza e affidabilità superiori. Protezione del sistema grazie alla gestione termica e alla tecnologia Smart Control. Dimmerazione di qualità 1…100% per dimmerazione ampiezza (OTi DALI 15). Aree applicative: Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J. Adatto per gli apparecchi con impostazione flessibile della corrente (DALI, CLO, LEDset). Adatto per installazioni indoor SELV. Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II. Adatto a downlight, faretti, pannelli LED, ecc..

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE