LEDVANCE - LDVOTIDALI2102414CH CV Power supplies with DALI - OTIDALI2102414CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Dinamico
Adatto ad uso esterno - sì
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
Dimming DALI - sì
Confezione
6 PZ
EAN
4062172032087
Codice prodotto
LDVOTIDALI2102414CH
Cod. produttore
OTIDALI2102414CH
Produttore
LDV
Tipologia:
Dinamico
Adatto ad uso esterno:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
sì
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione d'uscita:
7...24 V
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Potenza d'uscita:
210...210 W
Assorbimento di potenza:
210 W
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza:
330 mm
Larghezza:
69 mm
Altezza:
37 mm
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE