pagina iniziale

LEDVANCE - LDVOTIDALI1002414CH CV Power supplies with DALI - OTIDALI1002414CH

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVOTIDALI1002414CH CV Power supplies with DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 100...100 W

  • Dimming DALI - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP66/IP67

  • Tipologia - Dinamico

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4062172119191

Codice prodotto

LDVOTIDALI1002414CH

Cod. produttore

OTIDALI1002414CH

Produttore

LDV

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

100...100 W

Dimming DALI:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Tipologia:

Dinamico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

37 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

69 mm

Lunghezza:

237 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

sì

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Assorbimento di potenza:

100 W

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Alimentatori CV con DALI. Caratteristiche prodotto:
  • 1 to 4 DALI addressable channels
  • AstroDim functionality
  • Dimming range: 0/0, 1…100 %
  • Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • High level surge protection: up to 6 kV (L-N), 8 kV (L/N-PE)
  • Inrush current limiter circuit
  • . Vantaggi prodotto:
  • Long lasting and high reliability
  • From 1 to 4 channels to arbitrarily distribute the power
  • Suitable for installation under sunlight
  • IP66/IP67 Salt mist resistant and DC functionality
  • AstroDim functionality for automatic dimming and turn on/off
  • . Aree applicative:
  • Public squares and architecture lighting
  • Adatto per installazioni SELV indoor e outdoor
  • Suitable for use in luminaires of protection class I
  • .

    Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE