pagina iniziale

LEDVANCE - LDVOTIDA50244CHDT68 CV Power supplies with DALI - OTIDA50244CHDT68

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVOTIDA50244CHDT68 CV Power supplies with DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 50...50 W

  • Dimming DALI - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Dinamico

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4062172177900

Codice prodotto

LDVOTIDA50244CHDT68

Cod. produttore

OTIDA50244CHDT68

Produttore

LDV

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

50...50 W

Dimming DALI:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Dinamico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

22 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

32 mm

Lunghezza:

346 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

sì

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

sì

Dimming programmabile:

sì

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Assorbimento di potenza:

50 W

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Alimentatori CV con DALI. Caratteristiche prodotto: Convertitore DALI a 4 canali. Percentuale di regolazione: 0... 100% del flusso luminoso. Vantaggi prodotto: Indirizzamento flessibile tramite DALI. Aree applicative: Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II. Adatto per montaggio separato. Adatto per applicazioni in interni. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per moduli LED da 24 V.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE