pagina iniziale

LEDVANCE - LDVOTIDA501A4NFC OPTOTRONIC® Intelligent – DALI NFC - OTIDA501A4NFC

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVOTIDA501A4NFC OPTOTRONIC® Intelligent – DALI NFC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 15...54 V

  • Potenza d'uscita - 55...55 W

  • Dimming DALI - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Dinamico

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4062172061889

Codice prodotto

LDVOTIDA501A4NFC

Cod. produttore

OTIDA501A4NFC

Produttore

LDV

Tensione d'uscita:

15...54 V

Potenza d'uscita:

55...55 W

Dimming DALI:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Dinamico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

25 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

75 mm

Lunghezza:

110 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

sì

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

sì

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Assorbimento di potenza:

50 W

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Driver LED a corrente costante. Caratteristiche prodotto:
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Tensione di linea: 198…264 V
  • Conforme ai requisiti di sicurezza secondo le norme EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
  • Soppressione RI: a norma EN 55015/CISPR 15
  • Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547
  • . Vantaggi prodotto:
  • Versatile alimentatore DALI con finestra operativa grazie alla flessibile corrente in uscita
  • DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253
  • . Aree applicative:
  • Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J
  • Adatto per gli apparecchi con impostazione flessibile della corrente
  • Adatto per installazioni indoor SELV
  • Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II
  • Installazione mediante kit serracavi (a seconda della versione del prodotto)
  • .

    Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE