pagina iniziale

LEDVANCE - LDVOTE18500PC OPTOTRONIC® Phase-cut OTE - OTE18500PC

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Dinamico

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4052899105362

Codice prodotto

LDVOTE18500PC

Cod. produttore

OTE18500PC

Produttore

LDV

Tipologia:

Dinamico

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

Dimming taglio di fase ascendente:

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Tensione d'uscita:

18...36 V

Corrente d'uscita:

500...500 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza d'uscita:

18...18 W

Assorbimento di potenza:

18 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

95 mm

Larghezza:

53 mm

Altezza:

30 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Driver LED a corrente costante. Caratteristiche prodotto: Regolabile tramite dimmer a taglio di fase in salita o in discesa. Vantaggi prodotto: Involucro compatto per il montaggio in spazi molto ridotti. Compatibile con molti comuni dimmer leading-edge etrailing-edge. Aree applicative: Serracavi opzionale "E-style"per il montaggio indipendente (da ordinare separatamente). Adatto per installazioni indoor.

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE