pagina iniziale

LEDVANCE - LDVOTBLE802414CH CV Power supplies 24 V with Bluetooth - OTBLE802414CH

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Dinamico

  • Adatto ad uso esterno -

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4062172046558

Codice prodotto

LDVOTBLE802414CH

Cod. produttore

OTBLE802414CH

Produttore

LDV

Tipologia:

Dinamico

Adatto ad uso esterno:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

24...24 V

Adatto per tensione continua (lato primario):

Potenza d'uscita:

80...80 W

Assorbimento di potenza:

80 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

346 mm

Larghezza:

32 mm

Altezza:

22 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

CV Power supplies 24 V con Bluetooth. Caratteristiche prodotto:
  • 80 W/24 V LED driver, 1–4 channels
  • Power metering on the app interface
  • Lighting wireless Bluetooth Mesh network, up to 127 devices
  • Different light profiles to customize the application
  • 2 KHz PWM control unit
  • . Vantaggi prodotto:
  • Power supply and control of white, Tunable White, Tunable Warm White, Dim to Warm
  • Power supply and control of RGB and RGBW LED modules
  • Driver with integrated CASAMBI lighting control system
  • Slim form factor for installation in light boxes
  • . Aree applicative:
  • Adatto per installazioni indoor
  • .

    LEDVANCE

    Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE