LEDVANCE - LDVOT501A22DIMLT2P OT 50/120-277/1A2 2DIMLT2 P UNV1 OSRAM - OT501A22DIMLT2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 20...55 V
Potenza d'uscita - 50...50 W
Dimming DALI - no
Grado di protezione (IP) - IP64
Tipologia - Dinamico
Confezione
20 PZ
Classificazione green
EAN
4052899173804
Codice prodotto
LDVOT501A22DIMLT2P
Cod. produttore
OT501A22DIMLT2P
Produttore
LDV
Tensione d'uscita:
20...55 V
Potenza d'uscita:
50...50 W
Dimming DALI:
no
Grado di protezione (IP):
IP64
Tipologia:
Dinamico
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 1-10 V:
sì
Altezza:
30 mm
Adatto ad uso esterno:
no
Larghezza:
50 mm
Lunghezza:
168 mm
Dimming 0-10 V:
sì
Dimming con push-button:
no
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming programmabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Alloggiamento:
Alloggiamento metallico
Dimming Zigbee:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Assorbimento di potenza:
50 W
Comando via Bluetooth:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE