pagina iniziale

LEDVANCE - LDVOT1101A42DIMLTP OT 2DIM IP64 - OT1101A42DIMLTP

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Dinamico

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimming 0-10 V -

  • Dimming 1-10 V -

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4052899253438

Codice prodotto

LDVOT1101A42DIMLTP

Cod. produttore

OT1101A42DIMLTP

Produttore

LDV

Tipologia:

Dinamico

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming 0-10 V:

Dimming 1-10 V:

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Tensione d'uscita:

35...85 V

Corrente d'uscita:

600...1400 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza d'uscita:

110...110 W

Assorbimento di potenza:

110 W

Grado di protezione (IP):

IP64

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

168 mm

Larghezza:

68 mm

Altezza:

38 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

0…10 V, AstroDIM – constant current LED drivers. Caratteristiche prodotto: Disponibile con diverse potenze: 50 W, 100 W, 110 W. Tensione d'ingresso: 120…277 V. Disponibile con valori di corrente in uscita fino a 1400 mA. Impostazione flessibile della corrente con un cavo supplementare (LEDset2). Funzione AstroDIM per dimmerazione autonoma con cinque livelli indipendenti (astro mode). Interfaccia isolata 1…10 V per sistemi di telegestione unidirezionali. Funzione flusso costante. Protezione dalle sovratemperature tramite NTC esterno o interfaccia LEDset2. Vantaggi prodotto: Funzionalità 2DIM in un unico apparecchio (AstroDIM, 0…10 V). Elevata protezione dalle sovratensioni: fino a 6 kV (in classe di isolamento I o II). Rapida programmazione senza tensionedi rete. Alta efficienza e affidabilità. Elevata flessibilità grazie all'ampio intervallo delle temperature di esercizio (-40…55 °C). Protezione tramite doppio isolamento tra l'ingresso rete e l'uscita LED. Elevata protezione IP (IP64). Aree applicative:Illuminazione stradale e urbana. Industria. Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II. Apparecchiatura / Accessori: Necessita di hardware di programmazione OT per configurare gli ECG 2DIM. Programmabile tramite software Tuner4TRONIC™.

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE