LEDVANCE - LDVOT1101A04DIMNFC OPTOTRONIC 4DIM NFC IP20 - OT1101A04DIMNFC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Dinamico
Adatto ad uso esterno - sì
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
Dimming DALI - sì
Confezione
18 PZ
EAN
4062172219037
Codice prodotto
LDVOT1101A04DIMNFC
Cod. produttore
OT1101A04DIMNFC
Produttore
LDV
Tipologia:
Dinamico
Adatto ad uso esterno:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
sì
Dimming modulazione tensione di rete:
sì
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
sì
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
sì
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione d'uscita:
55...157 V
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Potenza d'uscita:
110...110 W
Assorbimento di potenza:
110 W
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza:
133 mm
Larghezza:
77 mm
Altezza:
40 mm
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Casambi:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


