pagina iniziale

LEDVANCE - LDVOT10024DIMP CV Power supplies 24 V with 1…10 V - OT10024DIMP

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Dinamico

  • Adatto ad uso esterno -

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4052899545861

Codice prodotto

LDVOT10024DIMP

Cod. produttore

OT10024DIMP

Produttore

LDV

Tipologia:

Dinamico

Adatto ad uso esterno:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

2...24 V

Adatto per tensione continua (lato primario):

Potenza d'uscita:

100...100 W

Assorbimento di potenza:

106 W

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

240 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

34 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

CV Power supplies 24 V with 1…10 V. Caratteristiche prodotto: Dimmerabile tramite interfaccia 1… 10 V completamente isolata. Alimentatore con intervallo di potenze in uscita fino a 240 W. Vantaggi prodotto: Versatile alimentatore 1…10 V con finestra operativa fino a 240 W grazie alla flessibile corrente in uscita. Efficienza e affidabilità superiori. Elevata protezione IP (IP67). Elevata protezione contro picchi di tensione: fino a 3 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE). Aree applicative: Adatto per gli apparecchi compatti e piatti o per l'installazione nei controsoffitti. Adatto per installazioni SELV indoor e outdoor.

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE