pagina iniziale

LEDVANCE - LDVOFLINSFTCONPRW OFFICE LINEAR SHAPE CONNECTORS - OFLINSFTCONPRW

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVOFLINSFTCONPRW OFFICE LINEAR SHAPE CONNECTORS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 10.2 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 100000 h

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

914 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854251771

Codice prodotto

LDVOFLINSFTCONPRW

Cod. produttore

OFLINSFTCONPRW

Produttore

LDV

Potenza totale:

10.2 W

Temperatura di colore correlata:

3000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Colore luce:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Lunghezza:

305 mm

Larghezza:

45 mm

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Portalampada:

Senza

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per luce d'emergenza:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Corrente nominale:

126...126 mA

Apparecchio cablato:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming Zigbee:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Dimming 0-10 V:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming DMX:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Altezza/profondità:

73 mm

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Riflettore:

Senza

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1300...1300 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

efficienza luminosa della lampada:

128...128 lm/W

Multi-angolo del fascio:

No

Temperatura colore regolabile:

Stadi

Flusso luminoso regolabile:

No

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Comando via Bluetooth:

no

Connettori di forma con motore luminoso. Caratteristiche del prodotto: Design moderno. Durata (L70/B50): fino a 100.000 h. Durata (L80/B10): fino a 89.000 h. Consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM. Vantaggi del prodotto: Alte prestazioni con CRI90. Altamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Power Select - PS) sul driver. Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Installazione facile. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Apparecchi di illuminazione per interni. Configurazione a fila singola e continua.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE