LEDVANCE - LDVOFLINSFSUSPKIT OFFICE LINEAR ACCESSORIES - OFLINSFSUSPKIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con lampada inclusa - no
Dimming DALI - no
Dimming programmabile - no
Apparecchio cablato - no
Confezione
108 PZ
EAN
4099854252389
Codice prodotto
LDVOFLINSFSUSPKIT
Cod. produttore
OFLINSFSUSPKIT
Produttore
LDV
Grado di protezione (IP):
IP20
Con lampada inclusa:
no
Dimming DALI:
no
Dimming programmabile:
no
Apparecchio cablato:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming DMX:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Altezza/profondità:
1500 mm
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Comando via Bluetooth:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


