LEDVANCE - LDVOFLINSFROTBRACK OFFICE LINEAR ACCESSORIES - OFLINSFROTBRACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con lampada inclusa - no
Apparecchio cablato - no
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
Dimming DALI - no
Confezione
1 PZ
EAN
4099854252402
Codice prodotto
LDVOFLINSFROTBRACK
Cod. produttore
OFLINSFROTBRACK
Produttore
LDV
Con lampada inclusa:
no
Apparecchio cablato:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Larghezza:
42 mm
Altezza/profondità:
20 mm
Lunghezza:
42 mm
Comando via Bluetooth:
no

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE