LEDVANCE - LDVOFLINSFLCONPRB OFFICE LINEAR SHAPE CONNECTORS - OFLINSFLCONPRB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 6.9 W
Temperatura di colore correlata - 3000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo lampada - LED non sostituibile
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 100000 h
Confezione
4 PZ
EAN
4099854251856
Codice prodotto
LDVOFLINSFLCONPRB
Cod. produttore
OFLINSFLCONPRB
Produttore
LDV
Potenza totale:
6.9 W
Temperatura di colore correlata:
3000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Colore luce:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Lunghezza:
175 mm
Larghezza:
45 mm
Colore del corpo:
Nero
Con lampada inclusa:
sì
Dimming DALI:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Portalampada:
Senza
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per luce d'emergenza:
no
Dimming programmabile:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
0
Corrente nominale:
84...84 mA
Apparecchio cablato:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming Zigbee:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Dimming 0-10 V:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming DMX:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Altezza/profondità:
73 mm
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Riflettore:
Senza
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
910...910 lm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
efficienza luminosa della lampada:
128...128 lm/W
Multi-angolo del fascio:
No
Temperatura colore regolabile:
Stadi
Flusso luminoso regolabile:
No
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Comando via Bluetooth:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


