LEDVANCE - LDVOFLINSF34W OFFICE LINEAR SURFACE RAIL - OFLINSF34W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 40 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 1128 mm
Larghezza - 45 mm
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1647 Kg CO₂-eq
EAN
4099854251566
Codice prodotto
LDVOFLINSF34W
Cod. produttore
OFLINSF34W
Produttore
LDV
Potenza totale:
40 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
1128 mm
Larghezza:
45 mm
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada inclusa:
no
Dimming DALI:
no
Tensione nominale:
200...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Dimming programmabile:
no
Corrente nominale:
400...400 mA
Apparecchio cablato:
sì
Dimming 1-10 V:
no
Dimming Zigbee:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming DMX:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Altezza/profondità:
73 mm
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Comando via Bluetooth:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


