pagina iniziale

LEDVANCE - LDVOFLINSF34B OFFICE LINEAR SURFACE RAIL - OFLINSF34B

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVOFLINSF34B OFFICE LINEAR SURFACE RAIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Nero

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione nominale - 200...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099854251580

Codice prodotto

LDVOFLINSF34B

Cod. produttore

OFLINSF34B

Produttore

LDV

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

200...240 V

Corrente nominale:

400...400 mA

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Potenza totale:

40 W

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Larghezza:

45 mm

Altezza/profondità:

73 mm

Lunghezza:

1128 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Comando via Bluetooth:

no

Guide di superficie per Office Linear. Caratteristiche del prodotto: Design moderno. Lifetime: up to 100,000 h. Disponibile nei colori bianco, nero e grigio. Vantaggi del prodotto: Installazione facile. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Apparecchi di illuminazione per interni. Configurazione a fila singola e continua. Applicazioni superficiali.
LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE