pagina iniziale

LEDVANCE - LDVOFLINRS34B OFFICE LINEAR RECESSED RAIL - OFLINRS34B

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVOFLINRS34B OFFICE LINEAR RECESSED RAIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 40 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 1124.2 mm

  • Larghezza - 45 mm

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1539 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854251672

Codice prodotto

LDVOFLINRS34B

Cod. produttore

OFLINRS34B

Produttore

LDV

Potenza totale:

40 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

1124.2 mm

Larghezza:

45 mm

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

no

Dimming DALI:

no

Tensione nominale:

200...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Dimming programmabile:

no

Corrente nominale:

400...400 mA

Apparecchio cablato:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Dimming Zigbee:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming DMX:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Altezza/profondità:

56 mm

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Comando via Bluetooth:

no

Binari incassati per Office Linear. Caratteristiche del prodotto: Design moderno. Lifetime: up to 100,000 h. Disponibile nei colori bianco, nero e grigio. Vantaggi del prodotto: Installazione facile. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzionediretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Apparecchi di illuminazione per interni. Configurazione a fila singola e continua. Applicazioni da incasso.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE