LEDVANCE - LDVNAVT70SUPER4Y VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y® 50…400 W - NAVT70SUPER4Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 70 W
Flusso luminoso - 6400 lm
Attacco lampada - E27
Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato
Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)
Confezione
1 PZ
EAN
4052899415423
Codice prodotto
LDVNAVT70SUPER4Y
Cod. produttore
NAVT70SUPER4Y
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
70 W
Flusso luminoso:
6400 lm
Attacco lampada:
E27
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Indice di resa cromatica CRI:
20-39 (classe 4)
Temperatura di colore correlata:
2000 K
Efficienza luminosa della lampada:
91 lm/W
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Senza mercurio:
no
Lunghezza totale:
155 mm
Diametro:
36 mm
Illuminazione per piante:
no
Tipologia:
Chiaro
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
77 kWh
Durata di vita nominale media:
30000 h
Designazione della lampada:
Altro

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


