LEDVANCE - LDVNAVT400SUPER VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y® 50…400 W - NAVT400SUPER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 400 W
Attacco lampada - E40
Flusso luminoso - 56500 lm
Temperatura di colore correlata - 2000 K
Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)
Confezione
12 PZ
EAN
4050300281179
Codice prodotto
LDVNAVT400SUPER
Cod. produttore
NAVT400SUPER
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
400 W
Attacco lampada:
E40
Flusso luminoso:
56500 lm
Temperatura di colore correlata:
2000 K
Indice di resa cromatica CRI:
20-39 (classe 4)
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Efficienza luminosa della lampada:
141 lm/W
Alimentatore esterno necessario:
sì
Senza mercurio:
no
Accenditore esterno necessario:
sì
Illuminazione per piante:
no
Lunghezza totale:
285 mm
Tipologia:
Chiaro
Diametro:
47 mm
Numero di bruciatori:
1
Durata di vita nominale media:
32000 h
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
416 kWh
Designazione della lampada:
T14
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE