pagina iniziale

LEDVANCE - LDVNAVT100SUPER VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y® 50…400 W - NAVT100SUPER

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 100 W

  • Attacco lampada - E40

  • Flusso luminoso - 10300 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2000 K

  • Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050300015743

Codice prodotto

LDVNAVT100SUPER

Cod. produttore

NAVT100SUPER

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

100 W

Attacco lampada:

E40

Flusso luminoso:

10300 lm

Temperatura di colore correlata:

2000 K

Indice di resa cromatica CRI:

20-39 (classe 4)

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Efficienza luminosa della lampada:

103 lm/W

Alimentatore esterno necessario:

Senza mercurio:

no

Accenditore esterno necessario:

Illuminazione per piante:

no

Lunghezza totale:

211 mm

Tipologia:

Chiaro

Diametro:

47 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata di vita nominale media:

32000 h

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

106 kWh

Designazione della lampada:

T14

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi. Caratteristiche prodotto: Fattore di sopravvivenza della lampada: 95% dopo 16.000 ore di funzionamento. Fattore di mantenimento della lampada: ? 80% dopo 16.000 ore di accensione (secondola norma DIN 13201). Durata: 4 anni (ca. 11 ore/giorno). Dimmerabile con alimentatori convenzionali e alimentatori elettronici. Vantaggi prodotto: Efficacia luminosa molto elevata. Ottimo mantenimento del flusso luminoso per tutta la durata della lampada. Risparmio di energia fino al 50% rispetto alle inefficienti lampade a vapori di mercurio (HQL). Efficienza energetica ottimale con alimentatori elettronici POWERTRONIC® PTo 3DIM. Aree applicative: Strade. Illuminazione per esterni. Impianti industriali.Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE