pagina iniziale

LEDVANCE - LDVNAVT1000 VIALOX® NAV®-T - NAVT1000

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1000 W

  • Attacco lampada - E40

  • Flusso luminoso - 130000 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2000 K

  • Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4050300251417

Codice prodotto

LDVNAVT1000

Cod. produttore

NAVT1000

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

1000 W

Attacco lampada:

E40

Flusso luminoso:

130000 lm

Temperatura di colore correlata:

2000 K

Indice di resa cromatica CRI:

20-39 (classe 4)

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Efficienza luminosa della lampada:

130 lm/W

Alimentatore esterno necessario:

sì

Senza mercurio:

no

Accenditore esterno necessario:

sì

Illuminazione per piante:

no

Lunghezza totale:

352 mm

Tipologia:

Chiaro

Diametro:

66 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata di vita nominale media:

20000 h

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

1003 kWh

Designazione della lampada:

T21

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi. Caratteristiche prodotto: Durata: 3 anni (ca. 11 ore/giorno). Vantaggi prodotto: Elevata efficienza luminosa. Aree applicative: Strade. Illuminazione per esterni. Impianti industriali. Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE