LEDVANCE - LDVNAVE70I VIALOX® NAV®-E/I - NAVE70I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 70 W
Flusso luminoso - 5900 lm
Attacco lampada - E27
Forma della lampada - Ellissoide
Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)
Confezione
1 PZ
EAN
4050300015590
Codice prodotto
LDVNAVE70I
Cod. produttore
NAVE70I
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
70 W
Flusso luminoso:
5900 lm
Attacco lampada:
E27
Forma della lampada:
Ellissoide
Indice di resa cromatica CRI:
20-39 (classe 4)
Temperatura di colore correlata:
2000 K
Efficienza luminosa della lampada:
84 lm/W
Accenditore esterno necessario:
no
Alimentatore esterno necessario:
sì
Senza mercurio:
no
Lunghezza totale:
155 mm
Diametro:
71 mm
Numero di bruciatori:
1
Illuminazione per piante:
no
Tipologia:
Opaco
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
75 kWh
Durata di vita nominale media:
24000 h
Designazione della lampada:
Altro

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE