LEDVANCE - LDVNAVE70E VIALOX® NAV®-E - NAVE70E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 70 W
Attacco lampada - E27
Flusso luminoso - 5900 lm
Temperatura di colore correlata - 2000 K
Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)
Confezione
1 PZ
EAN
4050300015767
Codice prodotto
LDVNAVE70E
Cod. produttore
NAVE70E
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
70 W
Attacco lampada:
E27
Flusso luminoso:
5900 lm
Temperatura di colore correlata:
2000 K
Indice di resa cromatica CRI:
20-39 (classe 4)
Forma della lampada:
Ellissoide
Efficienza luminosa della lampada:
84 lm/W
Alimentatore esterno necessario:
sì
Senza mercurio:
no
Accenditore esterno necessario:
sì
Illuminazione per piante:
no
Lunghezza totale:
155 mm
Tipologia:
Opaco
Diametro:
71 mm
Numero di bruciatori:
1
Durata di vita nominale media:
24000 h
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
75 kWh
Designazione della lampada:
Altro
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE