LEDVANCE - LDVNAVE68 VIALOX® NAV®-E Plug-in - NAVE68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 68 W
Attacco lampada - E27
Flusso luminoso - 5400 lm
Temperatura di colore correlata - 2000 K
Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)
Confezione
24 PZ
EAN
4008321345462
Codice prodotto
LDVNAVE68
Cod. produttore
NAVE68
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
68 W
Attacco lampada:
E27
Flusso luminoso:
5400 lm
Temperatura di colore correlata:
2000 K
Indice di resa cromatica CRI:
20-39 (classe 4)
Forma della lampada:
Ellissoide
Efficienza luminosa della lampada:
79 lm/W
Alimentatore esterno necessario:
sì
Senza mercurio:
no
Accenditore esterno necessario:
no
Lunghezza totale:
155 mm
Tipologia:
Opaco
Diametro:
71 mm
Durata di vita nominale media:
20000 h
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
70 kWh
Designazione della lampada:
Altro
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE