LEDVANCE - LDVNAVE50SUPER VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y® - NAVE50SUPER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 50 W
Attacco lampada - E27
Flusso luminoso - 4000 lm
Temperatura di colore correlata - 2000 K
Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)
Confezione
24 PZ
EAN
4008321356024
Codice prodotto
LDVNAVE50SUPER
Cod. produttore
NAVE50SUPER
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
50 W
Attacco lampada:
E27
Flusso luminoso:
4000 lm
Temperatura di colore correlata:
2000 K
Indice di resa cromatica CRI:
20-39 (classe 4)
Forma della lampada:
Ellissoide
Efficienza luminosa della lampada:
80 lm/W
Alimentatore esterno necessario:
sì
Senza mercurio:
no
Lunghezza totale:
155 mm
Tipologia:
Opaco
Diametro:
71 mm
Numero di bruciatori:
1
Durata di vita nominale media:
28000 h
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
55 kWh
Designazione della lampada:
Altro
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE