pagina iniziale

LEDVANCE - LDVNAVE50I VIALOX® NAV®-E/I - NAVE50I

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 50 W

  • Attacco lampada - E27

  • Flusso luminoso - 3700 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2000 K

  • Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)

Confezione

  • 24 PZ

EAN

4050300015583

Codice prodotto

LDVNAVE50I

Cod. produttore

NAVE50I

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

50 W

Attacco lampada:

E27

Flusso luminoso:

3700 lm

Temperatura di colore correlata:

2000 K

Indice di resa cromatica CRI:

20-39 (classe 4)

Forma della lampada:

Ellissoide

Efficienza luminosa della lampada:

74 lm/W

Alimentatore esterno necessario:

sì

Senza mercurio:

no

Accenditore esterno necessario:

no

Illuminazione per piante:

no

Lunghezza totale:

155 mm

Tipologia:

Opaco

Diametro:

71 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata di vita nominale media:

24000 h

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

54 kWh

Designazione della lampada:

Altro

Lampade ad alta pressione a vapori di sodio con accenditore interno. Caratteristiche prodotto: Durata: 3 anni (ca. 11 ore/giorno). Vantaggi prodotto: Elevata efficienza luminosa. Aree applicative: Strade. Illuminazione per esterni. Impianti industriali. Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE