pagina iniziale

LEDVANCE - LDVNAVE250SUPER VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y® - NAVE250SUPER

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 250 W

  • Attacco lampada - E40

  • Flusso luminoso - 31600 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2000 K

  • Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4050300024387

Codice prodotto

LDVNAVE250SUPER

Cod. produttore

NAVE250SUPER

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

250 W

Attacco lampada:

E40

Flusso luminoso:

31600 lm

Temperatura di colore correlata:

2000 K

Indice di resa cromatica CRI:

20-39 (classe 4)

Forma della lampada:

Ellissoide

Efficienza luminosa della lampada:

126 lm/W

Alimentatore esterno necessario:

sì

Senza mercurio:

no

Accenditore esterno necessario:

sì

Illuminazione per piante:

no

Lunghezza totale:

226 mm

Tipologia:

Opaco

Diametro:

91 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata di vita nominale media:

32000 h

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

262 kWh

Designazione della lampada:

ED28

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi. Caratteristiche prodotto: Fattore di sopravvivenza della lampada: 95% dopo 16.000 ore di funzionamento. Fattore di mantenimento della lampada: ? 80% dopo 16.000 ore di accensione (secondola norma DIN 13201). Durata: 4 anni (ca. 11 ore/giorno). Dimmerabile con alimentatori convenzionali e alimentatori elettronici. Vantaggi prodotto: Efficacia luminosa molto elevata. Ottimo mantenimento del flusso luminoso per tutta la durata della lampada. Risparmio di energia fino al 50% rispetto alle inefficienti lampade a vapori di mercurio (HQL). Efficienza energetica ottimale con alimentatori elettronici POWERTRONIC® PTo 3DIM. Aree applicative: Strade. Illuminazione per esterni. Impianti industriali.Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE